{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 166 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
Pántok | Nem forró, maximum 110 °C | |
Festék | kőszürke / fekete | |
Konfekcióméret DE | 23 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091841 23 | |
EAN / GTIN | 7330509500743 | |
Gyártó száma | 145918452799D92 |