{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ACCELERATE | |
Spol | Žene | |
Sastav tkanine | 88 % poliester; 12 % elastan | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 275 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crno-plavo | |
Konfekcijska veličina DE | 44 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 091405 44 | |
EAN / GTIN | 5711074722839 | |
Broj proizvođača | 18044-511-010 C44 |