• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Pantalón corto elástico de señora ACCELERATE, azul oscuro, Talla de confección DE: 44

Número de artículo: 091405 44
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer Diamond Fit

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro
Azul negruzco
Porcentaje de tejido, Poliéster
88 %
Porcentaje de tejido, Elastano
12 %
Temperatura, Lavado a máquina
60 °C
Serie
ACCELERATE
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de aplicación
Active
Posición
Delante; Detrás; derecha
Tipo de producto
Short
Internationale Größe
L
Zona de protección ESD (EPA)
no
Größe DE
44
Color
azul; negro
Composición del tejido
Elastano; Poliéster
Densidad tejido
275 g/m2
Método de lavado
Lavado industrial; Lavado a máquina
Sexo
Señora
Con bolsillos
sí; sí; sí
Cierre
Botón pulsador; Cremallera
Características
Reflectante; repelente al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo 091405 44
EAN / GTIN 5711074722839
Número del fabricante 18044-511-010 C44
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

El pantalón de corte ergonómico de la serie ACCELERATE se adapta a los movimientos naturales del cuerpo. Además, la cintura baja permite todos los movimientos del usuario. Gracias a la cintura ajustada, el pantalón es perfectamente adecuado para todas las posiciones de trabajo. Los bolsillos de pantalón están incorporados al diseño y la prenda tiene costuras dobles.
  • Bragueta con cremallera.
  • Bolsillos delanteros.
  • Bolsillos traseros.
  • Bolsillo en el muslo, incl. bolsillo para el teléfono móvil, solapa, botón de presión y soporte para tarjeta ID desmontable.
  • Bolsillo para el metro plegable.

Gracias al material Ultimate-Stretch, la tela es particularmente elástica y no aprieta ni molesta. El tejido elástico en cuatro direcciones combina el peso reducido con una excelente resistencia. Además, el material funcional absorbe agua y es muy visible gracias a los efectos reflectantes.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.