Damesshorts stretch ACCELERATE 44

Artikelnummer: 091405 44
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 88% polyester; 12% elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 275
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen

Productdetails

Technische gegevens

Serie ACCELERATE
Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 88% polyester; 12% elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 275 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
Kleur zwartblauw
Confectiemaat DE 44
Producttype Short

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091405 44
EAN/GTIN 5711074722839
Nummer fabrikant 18044-511-010 C44

Omschrijving

Uitvoering:

De ergonomisch gesneden broek van de ACCELERATE serie past zich aan de natuurlijke bewegingen van het lichaam aan. Bovendien maakt de lage taille alle bewegingen van de drager mogelijk. Door de slim-fit band is de broek uitstekend geschikt voor alle werkposities. De broekzakken zijn in het design opgenomen en de naden zijn dubbel verwerkt.
  • Gulp met ritssluiting.
  • Voorzakken.
  • Achterzakken.
  • Dijbeenzak incl. vak voor mobiele telefoon, klep, drukknoop en afneembare ID-kaarthouder.
  • Duimstokzak.

Door het Ultimate-Stretch-materiaal is de stof bijzonder elastisch en spant of stoort deze niet. De vierweg-stretchstof combineert het lage gewicht met een zeer goede sterkte. Daarnaast stoot het functionele materiaal water af en is het door de reflexeffecten zeer goed zichtbaar.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel broeken dames Diamond Fit

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat DE Maat INT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Zo wordt er gemeten
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen