{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 50 % pamuk; 50 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 160 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Majica kratkih rukava |
Broj artikla | 090141 L | |
EAN / GTIN | 4045981087721 | |
Broj proizvođača | 290-005/L |