{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 50% poliester; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Oznaka proizvođača | NO. 839 HAKRO MAJICA ZA POLO S KONTRASTOM MIKRALINAR® | |
Boja | tinta | |
Veličina uniseks | S | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 090227 S | |
EAN / GTIN | 4045981088308 | |
Broj proizvođača | 839-034/S |