{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 50% poliester; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Oznaka proizvođača | NO. 476 HAKRO ZIP-SWEATSHIRT CONTRAST MIKRALINAR® | |
Boja | bijela | |
Veličina uniseks | S | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 090369 S | |
EAN / GTIN | 4045981126680 | |
Broj proizvođača | 476-001/S |