{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Yellow Bow 50 | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 60% pamuk; 40 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 40 °C osjetljivo rublje | |
Opseg ovratnika | 38 cm | |
Boja | svjetloplava | |
Veličina uniseks | S | |
Vrsta proizvoda | Košulja |
Broj artikla | 090288 S | |
EAN / GTIN | 7332592204737 | |
Broj proizvođača | 2905001-500-4 |