Vakuumska dizalica aluminij 3

Artikl br.: 086203 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kuglaste glave 120 mm
maksimalna nosivost 100 kg
Vrsta proizvoda Vakuumska dizalica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086203 3
EAN / GTIN 4010122109013
Broj proizvođača 603.021

Opis

Izvedba:

Veribor® vakuumska dizalica od čvrstog aluminija i gumenog usisa/vakuma dugog vijeka trajanja.
S pouzdanom tehnikom prekretne poluge.

Upotreba:

Za dizanje svih materijala s glatkim, nezamašćenim površinama i površinama nepropusnim za plin.

Napomena:

Vakuumske dizalice tijekom skladištenja rasteretiti kako bi se izbjeglo trajno deformiranje gumenih usisa.