Okrugla uzica plava 8000 kg 6 m

Artikl br.: 086280 6
(25,59 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina obujma 12 m
Duljina mjerenja 6 m
Širina omče 90 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 8.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 6.400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 16.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 11.200 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 8.000 kg
Vrsta proizvoda Okrugla uzica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086280 6
EAN / GTIN 4049924501817
Broj proizvođača TE080060

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).
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
    korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu