{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 4:1 | 32 t | |
Unutarnji ⌀ prstena A | 90 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 166 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 100 mm | |
Dimenzija D | 38 mm | |
Duljina navoja za maticu E | 35 mm | |
Ukupna visina F | 168 mm | |
⌀ navoja | M48 | |
Duljina navoja | 68 mm | |
Težina | 6,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086472 M48 | |
EAN / GTIN | 2050001758057 |