Lančana dizalica Yalelift 360° 5 t

Artikl br.: 086025 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sila podizanja pri nazivnom teretu 34 daN
Normalna podizna visina 3 m
Broj lanaca 2
Nosivost 5.000 kg
Nosivost t 5 t
Težina 48 kg
Vrsta proizvoda Viseća kuka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086025 5
EAN / GTIN 4025092941136
Broj proizvođača YL360-F-Zug 5t/2

Opis

Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.
Ručna vodilica lanaca okretna za 360° omogućuje posluživanje iz svih položaja. Konstruirana za tešku primjenu. Odgovara najnovijim europskim sigurnosnim propisima. Radnik nije više prisiljen raditi u opasnom području oko tereta.

Napomena:

Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i zaštita od preopterećenja na upit.
Izvedba s integriranom šasijom, pocinčanom verzijom i ATEX-om na zahtjev.