Ručna lančana dizalica AL BRAVO™ 0,25 t

Artikl br.: 086013 0,25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Normalna podizna visina 1,5 m
Oslobađanje lanca Da
Broj lanaca 1
Nosivost 250 kg
Težina 2,3 kg
Vrsta proizvoda Polužna dizalice / lančana dizalica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086013 0,25
EAN / GTIN 3600232511298
Broj proizvođača 251129

Opis

Izvedba:

Robusna konstrukcija od vrlo čvrste legure aluminija kompaktne izvedbe i male mase. Lakohodna deblokada lanca.
Teretni lanac sastoji se od vodilice za lanac s teretnom kukom (sa sigurnosnim zatvaračem) na kraju. Drugi kraj opremljen je zaštitom od izvlačenja.

Upotreba:

Primarno za mobilnu upotrebu, gdje nisu potrebne velike sile podizanja.