Radna svjetiljka W6R-WORK

Artikl br.: 081229 W6R-WORK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona bez
Oznaka proizvođača W6R Work
Jakost svijetlosti 220 lm - 600 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h - 6 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
CRI vrijednost 80
Temperatura boje 6.000 K - 7.500 K
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2,5 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 143 mm
Ukupna širina 31 mm
Težina 180 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081229 W6R-WORK
EAN / GTIN 4058205030533
Broj proizvođača 502736

Opis

Izvedba:

Robustan, fleksibilan, svestran: Ledlenser W6R Work dokazuje svoju vrijednost kada stvari postanu tijesne, npr. u kabelskim kanalima ili odjeljcima motora. Uz fleksibilno pričvršćivanje pomoću stalka, magneta ili kuke, kompaktna radna svjetiljka ističe se rasklopivom i rotirajućom glavom svjetiljke koja osvjetljava čak i najuže otvore izravno iznutra. Tipična Ledlenser svjetlosna slika osigurava potrebnu preciznost - bilo na širokom području ili selektivno. Snažna baterija može se puniti preko USB-C. Ostale pametne značajke su izbočena površina za čvrsto držanje, praktična blokada za transport i funkcija upozorenja kada je razina baterije niska.
  • Fleksibilna radna svjetiljka s dva izvora svjetla za reflektorsko ili točkasto osvjetljenje.
  • Sklopiva (180°) i rotirajuća (270°) glava svjetiljke za osvjetljavanje uskih radnih područja.
  • Robusno plastično kućište s protukliznom površinskom strukturom.
  • Fleksibilno pričvršćivanje pomoću postolja, magneta i metalne kuke na rasklapanje.
  • Učinkovit litij-ionski akumulator, jednostavan za punjenje putem USB-C s indikatorom baterije i razine napunjenosti.
  • Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.