LED-džepna svjetiljka Work Akumulator P7R-WORK

Artikl br.: 081469 P7R-WORK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 68

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača P7R-WORK
IP-klasa zaštite IP 68
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 900 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 390 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 15 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 3,25 h
Trajanje osvjetljenja stuba 3 60 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) da
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 4,8 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 170 mm
⌀ glave 45 mm
Težina 219 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081469 P7R-WORK
EAN / GTIN 4058205020695
Broj proizvođača 502187

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.
Serija Ledlenser Work, gotovo neuništive svjetiljke za primjenu u grubim okružjima u zanatima.
  • Gumeni poklopci na glavi svjetiljke i na završnoj kapici štite od udaraca i od oštećenja.
  • Dodatna prednja ploča štiti leću od ogrebotina.

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje, traku za nošenje oko ruke i stanicu za punjenje.