Trezor koji se stavlja u namještaj CityLine C340K

Artikl br.: 085802 C340K
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip brave Visokosigurnosna dvostruka bravica
Vanjska visina 528 mm
Vanjska širina 435 mm
Vanjska dubina 382 mm
Unutarnja visina, 440 mm
Unutarnja širina 350 mm
Unutarnja dubina 292 mm
Sadržaj 45,3 l
Težina 49 kg
Vrsta proizvoda Trezor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085802 C340K
EAN / GTIN 4003482411605
Broj proizvođača 41160

Opis

Izvedba:

Trezor za ugradnju u namještaj CityLine, sigurnosni stupanj B prema VDMA 24992 (1995) s dubinom pretinca A4. Korpus s dvostrukom stijenkom s vratima s dvostrukom stijenkom. Protupožarni materijal prema DIN 4102-A1, VdS-ispitano, ECB-certificirano EN 1300 razred B.
Snažno zaključavanje okruglim vijcima. Pod pretinca može se izvaditi.
Sa sigurnosnom, dvostruko pojačanom bravom.

Upotreba:

Za pričvršćenje na zid ili pod.

Napomena:

Ostali trezori različitih veličina i sigurnosnih razina isporučivi su na upit.
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
    tipska oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu