Hidraulični asortimani ECO

Artikl br.: 086052 ECO
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Radni tlak 700 bar
Hidraulički priključak 3/8 NPT col
Broj pritisnih stupnjeva 2
Koristan volumen spremnika 1.000 ml
Duljina crijeva 2 m
Vrsta proizvoda Hidraulični asortiman

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086052 ECO
EAN / GTIN 7391390487889
Broj proizvođača 199530001

Opis

Izvedba:

Gotovi hidraulički rasponi u radnom području od 700 bara sa svim potrebnim komponentama za spajanje na uobičajene jednostruke i dvodjelne hidraulične cilindre.
  • 2-stupanjska ručna pumpa od 1,0 litre za brz napredak u radu.
  • 100 % tlačno ispitana crijeva za maksimalni tlak od 720 bara, proizvedena prema ISO 22384.
  • Standardno dolazi s CEJN CIS sustavom identifikacije crijeva za maksimalnu sigurnost.
  • 3/8 cola NPT priključni navoj, spojni sustav prema ISO 14540. Kompatibilnost s više od 80 % hidrauličnih sustava dostupnih na tržištu.
  • Sve komponente se mogu pojedinačno naručiti.
Početni set sa svim potrebnim osnovnim komponentama.

Opseg isporuke:

Hidraulična pumpa, komplet crijeva, priključna nazuvica, bez punjenja ulja.

Napomena:

Hidrauličke pumpe prije uporabe moraju biti napunjene hidrauličkim uljem. Preporučuje se korištenje ulja sukladnog s ISO VG 15 ili ISO VG 22.