Držač žigova, pojedinačan za garnituru br. 085480, za visinu: 2-3mm

Artikl br.: 085482 2-3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za visinu (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za visinu natpisa 2 mm - 3 mm
Praznina za prihvat čeličnih tipova 6,35×39 mm
Vrsta proizvoda Držač za umetke za ručni pečat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085482 2-3
EAN / GTIN 5022044024229
Broj proizvođača H635039

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu