{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 45 N | |
Ukupna visina | 20 mm | |
Širina jednog pola | 20 mm | |
Dubina jednog pola | 8 mm | |
Materijal jezgre magneta | AlNiCo | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 550 °C | |
Vrsta proizvoda | Snažni magnet |
Broj artikla | 085934 20 | |
EAN / GTIN | 4045197372543 |