Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM oblik E TiAlN

Artikl br.: 137183
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
53 dijelovi na zalihi
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Norma navoja: DIN 13
  • Oblik rezanja: E
  • Kut spirale: 40
  • Drška: DIN 1835 B s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s desnom spiralom i drškom prema DIN 1835-B. Specijalna geometrija za univerzalnu primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja. Specijalna TiAlN prevlaka za optimalan vijek trajanja. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8%).
Oblik E (Uvod: 1,5 − 2 uvodna navoja) za najveće moguće dubine navoja.

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.
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
    MF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu