{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 2,2 mm | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7130 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273115 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197600806 | |
Broj proizvođača | 273115 2,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pločica za odrezivanje neutralna, HB7130, širina utora W: 2,2mm
na zahtjev
Na zalihi
2.569 dijelovi na zalihi
14,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.255 dijelovi na zalihi
17,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.466 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
23,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
21,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
24,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
Vrsta | HB7130 | HU7310 | HBX25 | HB9035 | HU9310 | HB9140 |
Širina utora w | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |