{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 500 N | |
Širina proreza kod ispitnog adaptera | 0.5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Razlučivost | 0,5 N | |
Preciznost | ±0,5 % (±1/2 digit) | |
Duljina | 350 mm | |
širina | 160 mm | |
Visina | 75 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje sile |
Broj artikla | 478998 500 | |
EAN / GTIN | 4260244681144 | |
Broj proizvođača | FMT-W30C5 |