{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Korak (namjestiv) | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Očitavanje | mm / inč | |
Granica odstupanja | ±0,010 mm | |
Preciznost ponavljanja | 0,005 mm | |
Prihvat | Digimatic-sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
HM senzorska kugla ⌀ | 0,6 mm | |
Duljina mjernog kontakta gore Hb | 2,2 mm | |
Duljina mjernog kontakta dolje Hf | 2,2 mm | |
minimalna širina utora | 0,8 mm | |
maksimalna dubina utora | 2,2 mm | |
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) | 44 mm | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,3 N | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora. |
Broj artikla | 438995 5-20 | |
EAN / GTIN | 2050001919311 |