• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Digitalni dubinomjer IP 67 200 mm

Artikl br.: 418758 200

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 16,32 € kom.
  • 13,25 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: RS232C prihvat; USB sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 200 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Prihvat RS232C prihvat; USB sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 67
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Duljina mosta 100 mm
Presjek mjerne vodilice 12 × 3,5 mm
Pakiranje Etui
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Pomični dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418758 200
EAN / GTIN 4059192066123

Opis

Izvedba:

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, etc. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
Mjerna letvica s dvostrukom kukom. Obje dodirne površine u jednoj ravnini.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi