{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 1.500 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,09 mm | |
Prihvat | USB sučelje; Digimatic sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 66 | |
Duljina kraka | 150 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Težina | 1,46 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | SR44 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415400 1500 | |
EAN / GTIN | 4946368125282 | |
Broj proizvođača | 552-305-10 |