{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Prihvat | RS232C-priključak; USB-priključak; Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Visina znakova na LCD ekranu | 8,5 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 150 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 16×4 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 418702 300 | |
EAN / GTIN | 4059192003456 | |
Broj proizvođača | 4126701 |