{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | mobilux LED | |
Vrsta leće | asferno | |
Rasvjeta | SMD-LED | |
Duljina leće | 90 mm | |
Širina leće | 54 mm | |
Povećavanje (x-puta) | 3 | |
Pakiranje | Etui za leće | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Vrsta proizvoda | Ručno svjetleće povećalo |
Broj artikla | 490818 3 | |
EAN / GTIN | 4048347830177 | |
Broj proizvođača | 15122 |