{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ poprečnog kraka D1 | 12 mm | |
Duljina poprečnog kraka L1 | 185 mm | |
⌀ stupa D2 | 14 mm | |
Visina stupa L2 | 203 mm | |
Priključni navoj | M8 vanjski navoj | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
Duljina magnetske noge | 60 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441190 N1 | |
EAN / GTIN | 7290005394287 |