{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | 0,2 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Duljina | 1.500 mm | |
Širina presjeka | 30 mm | |
Debljina presjeka | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461400 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001951434 | |
Broj proizvođača | 43500839 |