Čelično ravnalo oblik B, duljina: 500mm

Artikl br.: 461100 500
(56,40 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 866

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 866
Granica odstupanja 0,1 mm
Oblik B
Duljina 500 mm
Širina presjeka 24,5 mm
Debljina presjeka 4,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461100 500
EAN / GTIN 4045197206848
Broj proizvođača 461100 500

Opis

Izvedba:

Oblik B: visoki bridovi precizno brušeni i poravnati. Plosnate strane precizno obrađene. Sa zaštićenim krajevima na kraju ravnala. Jedna strana s točnom milimetarskom podjelom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu