Izvedba:
Digitalni mikroskop Emspira3 u jednom sustavu spaja sve što je potrebno za sveobuhvatan vizualni pregled, poput usporedbi, mjerenja i razmjene dokumentacije. Emspira3 štedi vam vrijeme na ispunjavanju zahtjevnih ciljeva protoka i pregledu višestrukih uzoraka. Iskoristite sigurnu pohranu i jednostavnu razmjenu dokumentacije za učinkovito donošenje odluka – neovisno o tome pregledavate li u samostalnom načinu rada ili s računalom. Robustan dizajn mikroskopa Emspira3 omogućuje vam da se sigurno i pouzdano koncentrirate na svoje zadatke pregleda u proizvodnji i laboratoriju. Digitalni mikroskop Emspira3 omogućuje korisnicima pojednostavljenje procesa inspekcije, fleksibilno ispunjavanje potreba inspekcije i rad s povjerenjem.
- Učinkovite mogućnosti razmjene i pohrane dokumentacije.
- Jednostavno rukovanje s prilagodljivom površinom.
- Robusno IP21 kućište mikroskopa Emspira3 štiti unutarnju optiku i mehaniku čak i u industrijskom okruženju.
- Ekstremno visoka točnost mjerenja do +/-0,5% jamči optimalan i učinkovit inspekcijski rad.
- ultrabrza slika uživo s 4K Ultra HD i 60 FPS.
- Ergonomski sustav čini dugo radno vrijeme lakšim i udobnijim.
Opseg isporuke:
Digitalni mikroskop, komplet za samostalan rad, kabel za napajanje, napajanje, objektiv 0,8x, zakretni stalak, LED3000 kružno svjetlo, difuzor, pokrivač za zaštitu od prašine.
uz Full HD monitor od 24 inča.
Dodatni pribor:
HDMI monitor od 10 cola.