{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP21 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Distancia de trabajo mín. | 19 mm | |
| Distancia de trabajo máx. | 303 mm | |
| Soporte | Brazo articulado | |
| Ampliación mín. (x aumentos) | 0,8 | |
| Ampliación máx. (x aumentos) | 0,8 | |
| Ampliación mín. | 0,8 | |
| Velocidad de los fotogramas | 60 | |
| Iluminación | LEICA LED3000 | |
| Resolución de imagen en vivo máx. | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Interfaz | Interfaz HDMI | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Sistema de videoinspección |
| Número de artículo | 491798 24 | |
| EAN / GTIN | 2050002078321 | |
| Número del fabricante | EMSPIRA 3 | |
| Fabricante/responsable | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com |