{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje X | 300 mm | |
Mjerno područje Y | 200 mm | |
Mjerno područje Z | 200 mm | |
Odstupanje kod mjerenja dužine EUXY, MPE optičko (2D) | 2,9 + D / 100 (D u mm) pri 20 °C ± 1K µm | |
Objektiv (x-struko) | 0,5 | |
Povećavanje na ekranu (x-struko) | 23 | |
Vidno polje | 14×9 mm | |
Kamera | 6,4 megapiksela, autofokus | |
Radni razmak | 80 mm | |
maksimalna visina obratka | 200 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 240 V | |
Duljina | 730 mm | |
širina | 900 mm | |
Visina | 950 mm | |
Težina | 115 kg | |
maksimalna težina obratka | 20 kg | |
Vrsta proizvoda | CNC mjerni mikroskop s videoprikazom |
Broj artikla | 492550 300CNC | |
EAN / GTIN | 4062406160258 |