• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Video-Messmikroskop MM1 300CNC

Artikel-Nr.: 492550 300CNC
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich X 300 mm
Messbereich Y 200 mm
Messbereich Z 200 mm
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x-fach) 0,5
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) 23
Sichtfeld 14×9 mm
Kamera 6,4 Megapixel, Autofokus
Arbeitsabstand 80 mm
maximale Werkstückhöhe 200 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 240 V
Länge 730 mm
Breite 900 mm
Höhe 950 mm
Gewicht 115 kg
maximales Werkstückgewicht 20 kg
Produktart CNC-Videomessmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492550 300CNC
EAN / GTIN 4062406160258

Beschreibung

Ausführung:

CNC-gesteuertes Video-Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel auf PC-Basis.
Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen.
  • Einfaches Erstellen und Anwenden von Messprogrammen.
  • Praktische Automatisierung von Messabläufen, z.B. Paletten-Messungen.
  • Moderne, anwenderfreundliche und intuitiv bedienbare Mess-Software.

Lieferumfang:

Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle Netzteil, Prüfprotokoll, und mehrsprachiger Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913, Schneidkantenreiniger / Positionsknete Nr. 354788.

Hinweis:

Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7, gemessen mit Vergrößerungsfaktor = 0,5.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ±1 K, Temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.
Technische Änderungen sowie Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript