Stereo mikroskop EZ410

Artikl br.: 491750 EZ410
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Optički sustav 10° Greenough parfokal
Sustav LED rasvjete Ugrađen, svjetlost odozgo i prolazna svjetlost može se uključivati kombinirano
Osvjetljenje odabir između 3 metode: maks. osvjetljenje s 5 svijetlećih dioda,koso osvjetljenje s 3 svijetleće diode,ravni svjetlosni trak s 2 svijetleće diode
Osvjetljenje koje se može regulirati da
Povećavanje (x-puta) 8 - 35
Zumiranje 4,4:1
⌀ vidnog polja 5,7 mm - 25 mm
Kut gledanja 60 stupanj
Radni razmak 100 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Težina 5,4 kg
Vrsta proizvoda Stereomikroskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491750 EZ410
EAN / GTIN 7630003546620

Opis

Izvedba:

StereoZoom mikroskop za oštre, izrazito osvijetljene slike visoke rezolucije. Veličine gumba za namještanje prilagođene obliku ruke te njihova podesiva primjena omogućavaju stalnu upotrebu bez umora. Razmak očiju može se individualno podešavati.
Folijska tipkovnica, može se birati 3 metode osvjetljenja s 5 svijetlećih dioda.