{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Optički sustav | 10° Greenough parfokal | |
Sustav LED rasvjete | Ugrađen, svjetlost odozgo i prolazna svjetlost može se uključivati kombinirano | |
Osvjetljenje | odabir između 3 metode: maks. osvjetljenje s 5 svijetlećih dioda,koso osvjetljenje s 3 svijetleće diode,ravni svjetlosni trak s 2 svijetleće diode | |
Osvjetljenje koje se može regulirati | da | |
Povećavanje (x-puta) | 8 - 35 | |
Zumiranje | 4,4:1 | |
⌀ vidnog polja | 5,7 mm - 25 mm | |
Kut gledanja | 60 stupanj | |
Radni razmak | 100 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Težina | 5,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Stereomikroskop |
Broj artikla | 491750 EZ410 | |
EAN / GTIN | 7630003546620 |