Dubinomjer, mjerno područje: 0-100mm

Artikl br.: 425300 0-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 109,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 0 mm - 100 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Mjerna igla ⌀ 4,5 mm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
Mjerna tehnika analogno
Duljina mosta 100 mm
Broj mjernih igli 4
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 425300 0-100
EAN / GTIN 4045197578907
Broj proizvođača 425300 0-100

Opis

Izvedba:

Za postizanje različitih mjernih dubina s razlikama mjerne igle raznih dužina s razlikama po 25 mm. Vreteno prokaljeno i brušeno. Most od kaljenog alatnog čelika s lepanom mjernom površinom, mikrometar mat kromiran. Mjerni bubanj s čisto graviranim crnim podjelnim crtama i brojkama. Uvijek ista sila mjerenja zbog ugrađene račne.

Opseg isporuke:

Uključene mjerne igle.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu