Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara s 3 točke mjerenja

Artikl br.: 429260
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
7 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslon se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem konusa od tvrdog metala.

Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

Funkcija:

  • Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).
  • Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.
  • Prikaz dobra/loša za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.
  • Brzo podešavanje za brzo premošćivanje mjernog puta.

Opseg isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometar br. 429250, kontrolni prsteni.