{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna preciznost | 0,1 % | |
Ispitivanje prolaza | da | |
Ispitivanje dioda | da | |
Mjerni postupak | TRUE RMS | |
Izmjenični napon AC | 1 mV - 600 V | |
Istosmjerni napon DC | 1 mV - 600 V | |
Izmjenična struja AC | 0,1 A - 600 A | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 A - 600 A | |
Mjerenje snage | da | |
Otpor | 0,1 - 60 MΩ | |
Kapacitet | 0,001 µF - 60000 µF | |
Frekvencija | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Temperatura | −20 °C - 500 °C | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Opskrba energijom | 3× br. 081561 vel. LR3 | |
Vrsta proizvoda | Električna kliješta |
Broj artikla | 473315 770-3 | |
EAN / GTIN | 4029547013997 | |
Broj proizvođača | 0590 7703 |