{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 0 ppm - 10.000 ppm | |
Granica odstupanja | ±50 + 3 % (0 do 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 do 10000 ppm) | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Mjerno područje kod temperature | 0 °C - 50 °C | |
Mjerno područje kod relativne vlažnosti | 5 % - 95 % | |
Duljina | 295 mm | |
širina | 50 mm | |
Visina | 40 mm | |
Radna temperatura | 0 °C - 50 °C | |
Duljina kabela | 1,4 m | |
Težina | 200 g | |
Vrsta proizvoda | 050 CO2 sonda |
Broj artikla | 474156 CO2 | |
EAN / GTIN | 4029547019081 | |
Broj proizvođača | 0632 1552 |