{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina bez drške | 300 g | |
Duljina drške | 300 mm | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 750450 300 | |
EAN / GTIN | 8024886007375 | |
Broj proizvođača | 2100/300G |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Bravarski čekić s 3k drškom, Težina bez drške: 300g
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi
21,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.569 dijelovi na zalihi
11,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.161 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
519 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina bez drške | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g |
Duljina drške | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić | Čekić |