Baterijska LED štapna svijetiljka 160

Artikl br.: 081259 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
ATEX zona bez
Snaga svjetlosti 10 W
Jakost svijetlosti 1.000 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Nikal - metal hidrid
Ukupna duljina 520 mm
⌀ glave 58 mm
Težina 300 g
Vrsta proizvoda Inspekcijska svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081259 160
EAN / GTIN 4003644006090
Broj proizvođača HL160LED

Opis

Izvedba:

Štapna svjetiljka s baterijom i okretnom plastičnom kukom; prekidač za uključenje/isključenje, odvojeno za reflektor i džepnu svjetiljku.
Snažna svjetlost s više od 160 LED lampica. S punjačem od 230 V / 12 V i kabelom za punjenje u motornom vozilu.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.