Okretna alka SEB, ⌀ navoja: M8

Artikl br.: 086467 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost WLL SF 5:1 0,4 t
Nosivost WLL SF 4:1 0,5 t
Duljina navoja L 14 mm
Razmak između provrta x 20 mm
Širina ključa, imbus ključ S 6 mm
Unutarnji ⌀ prstena A 30 mm
Vanjski ⌀ prstena B 34 mm
⌀ vijenca, podloga C 60 mm
Dimenzija D 57 mm
Izvedba okretljiv
Nosivost 0,3 t
Vrsta proizvoda Prstenasti vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Broj proizvođača SEB M8 UP

Opis

Izvedba:

Izrazito čvrste alke koje se mogu okretati za 360°, lakirane u crvenu boju.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.
SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu