{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina košare za umetanje | 545 mm | |
Širina košare za umetanje | 460 mm | |
Visina košare za umetanje | 190 mm | |
Zapremnina košare za umetanje | 90 l | |
maksimalna nosivost | 30 kg | |
Vrsta proizvoda | Zamjenska košarica |
Broj artikla | 082101 90 | |
EAN / GTIN | 4250004100121 |