Zamjenska košarica Easy 1

Artikl br.: 082102 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina košare za umetanje 175 mm
Širina košare za umetanje 70 mm
Visina košare za umetanje 30 mm
Zapremnina košare za umetanje 1 l
maksimalna nosivost 1 kg
Vrsta proizvoda Zamjenska košarica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika (br. art. 1.4301) i s ručkama premazanim Rilsanom.

Odgovara:

Košara prikladna za 082003 1.