{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GE 950 G | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 950 W | |
Raspon broja okretaja | 2.500 min-1 - 8.700 min-1 | |
maksimalni ⌀ steznih kliješta | 6 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektroničko namještanje broja okretaja | da | |
Vrsta proizvoda | Ravna brusilica |
Broj artikla | 077264 GE950GP | |
EAN / GTIN | 4007430212412 | |
Broj proizvođača | 600618000 |