{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Napon baterije | 18 V | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Područje okretnog momenta | 2,2 Nm - 8 Nm | |
Raspon broja okretaja | 92 min-1 - 915 min-1 | |
Dimenzije prihvata za alat | 3/8 col | |
Pogonski profil prihvata za alat | 4-kut | |
Težina bez baterije | 1,46 kg | |
Visina | 76 mm | |
Duljina | 452,4 mm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 071142 CLBA083 | |
EAN / GTIN | 697099651482 | |
Broj proizvođača | CLBA083 |