Baterijska ubodna pila GST1270

Artikl br.: 078201 GST1270
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Koferski sustav (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Koferski sustav (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
Oznaka proizvođača GST 12V-70
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 12 V
Broj okretaja 1.500 min-1 - 2.800 min-1
maksimalna debljina pile za čelik 3 mm
maksimalna debljina pile za drvo 70 mm
Podešavanje kosine da
Hod njihala 3-struko
Težina 1,5 kg
maksimalne vibracije prema EN 5,5 m/s2
Oblik konstrukcije Kompaktan oblik štapa
Posebnost LED
prikladni listovi ubodne pile 588400 − 588551
zamjena alata bez alata da, SDS sustav
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078201 GST1270
EAN / GTIN 3165140895200
Broj proizvođača 06015A1005

Opis

Izvedba:

Bosch utična pila s jednostavnom bezalatnom izmjenom lista pile pomoću Bosch SDS sustava.
  • Položaj ručke neuobičajeno blizu linije reza tako da su mogući posebno precizni rezovi.

Lagana i kompaktna akumulatorska ubodna pila u obliku štapa.
  • Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja i osigurava dugi vijek trajanja.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): štiti bateriju od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.
  • LED lampice koje se mogu aktivirati za osvjetljavanje područja oko reza.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× 12 V / 3,0 Ah litij-ionsku bateriju, punjač, 2× list pile, zaštitu od kidanja materijala, komplet za usis, klizna papuča, adapter za usis, L-BOXX 102 i L-BOXX umetak.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi