Držač za rovašenje lijevi 10 mm

Artikl br.: 290001 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za profil nazubljenog kotačića RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Širina drške 10 mm
Visina drške 10 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 10 mm; 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 4 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 4 mm
Radno područje 3 mm - 50 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290001 10
EAN / GTIN 4030741659669
Broj proizvođača 31002709

Opis

Izvedba:

Gornji rub drške = visina vrha
Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Click-Pin: Za brzu i sigurnu zamjenu ozubljenog kotačića.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi