{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 785 mm | |
širina | 520 mm | |
Dubina | 375 mm | |
prikladno za | 20 l; 25 l | |
Materijal | pocinčano | |
Težina | 6 kg | |
Vrsta proizvoda | Pomagalo za punjenje |
Broj artikla | 981496 25 | |
EAN / GTIN | 4052462015852 |